Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.330.0636.0 BOTTOMEX GUT GL 6 M20 09IA Z0 - 70.330.0636.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.330.0636.0 BOTTOMEX GUT GL 6 M20 09IA Z0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

  • Breite - 52 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573739901

Artikelnummer

WIE70.330.0636.0

Herstellernummer

70.330.0636.0

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anordnung der Kabelzuführung:

zweiseitig

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

52 mm

Höhe:

55 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Mit Kabelverschraubung:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

nein

UV-beständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP54

Custodia fissa EX GUT GL 6 M20 09IA Z0