Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.344.4835.1 BOTTOMBAS GUT GR 48 M40 50 A1 - 70.344.4835.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.344.4835.1 BOTTOMBAS GUT GR 48 M40 50 A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

  • Breite - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573632325

Artikelnummer

WIE70.344.4835.1

Herstellernummer

70.344.4835.1

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

zweiseitig

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

120 mm

Höhe:

117 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

UV-beständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Custodia fissa BAS GUT GR 48 M40 50 A1