Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.350.1036.1 HOOD/TOPEX GOT GA10 M20 09IA Z1 - 70.350.1036.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.350.1036.1 HOOD/TOPEX GOT GA10 M20 09IA Z1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet

  • EMV-Ausführung - nein

  • Korrosionsbeständig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573740600

Artikelnummer

WIE70.350.1036.1

Herstellernummer

70.350.1036.1

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

UV-beständig:

ja

Custodia mobile EX GOT GA10 M20 09IA Z1