WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.350.1628.0 HOOD/TOP BAS GOTGA16 P21 50 A0 - 70.350.1628.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet
Korrosionsbeständig - ja
Packung
1 ST
EAN
4015573221420
Artikelnummer
WIE70.350.1628.0
Herstellernummer
70.350.1628.0
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
ja


