WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.352.0628.1 HOOD/TOP BAS GOTGI 6 P13 50 A1 - 70.352.0628.1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet
Korrosionsbeständig - ja
UV-beständig - ja
Packung
1 ST
EAN
4015573221666
Artikelnummer
WIE70.352.0628.1
Herstellernummer
70.352.0628.1
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
ja
HOOD TOP BAS GOTGI 6 P13 50 A1 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari


