Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.500.1053.0 FEMALE INSERTBAS BUF 10 2,5 50 - 70.500.1053.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.500.1053.0 FEMALE INSERTBAS BUF 10 2,5 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 10

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573324169

Artikelnummer

WIE70.500.1053.0

Herstellernummer

70.500.1053.0

Hersteller

WIE

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

10

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Umgebungstemperatur:

-40...120 °C

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Mit Schutzleiter:

ja

Breite:

34 mm

Höhe:

33 mm

Inserto femmina BAS BUF 10 2,5 50