WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.333.1035.0 BOTTOMBAS GUT GO 10 M20 50 A0 - 71.333.1035.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Art der Verriegelung - Längsbügel
Breite - 52 mm
Höhe - 54.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4015573621862
Artikelnummer
WIE71.333.1035.0
Herstellernummer
71.333.1035.0
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
52 mm
Höhe:
54.5 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Mit Kabelverschraubung:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54


