Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.350.1628.1 HOOD/TOP BAS GOTGG16 P21 50 A1 - 71.350.1628.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.350.1628.1 HOOD/TOP BAS GOTGG16 P21 50 A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet

  • Korrosionsbeständig - ja

  • UV-beständig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573225664

Artikelnummer

WIE71.350.1628.1

Herstellernummer

71.350.1628.1

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Korrosionsbeständig:

ja

UV-beständig:

ja

Custodia mobile foro filettato PG21 tipo BAS GOT GG 16 P21 50.In alluminio size 16 500 V - Ingresso laterale - 1 leva