Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.350.2435.0 HOODBAS GOT GG 24 M25 50 A0 - 71.350.2435.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.350.2435.0 HOODBAS GOT GG 24 M25 50 A0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

  • Breite - 43 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573622036

Artikelnummer

WIE71.350.2435.0

Herstellernummer

71.350.2435.0

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

43 mm

Höhe:

70 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Mit Kabelverschraubung:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

UV-beständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP54

Custodia mobile BAS GOT GG 24 M25 A0