WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.353.1635.1 HOODBAS GOT GG 16 M32 50 A1 - 71.353.1635.1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Art der Verriegelung - Längsbügel
Breite - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
4015573651654
Artikelnummer
WIE71.353.1635.1
Herstellernummer
71.353.1635.1
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
43 mm
Höhe:
60 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
sonstige


