Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.354.1635.1 HOODBAS GOT GI 16 M32 50 A1 - 71.354.1635.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.354.1635.1 HOODBAS GOT GI 16 M32 50 A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

  • Breite - 43 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573651432

Artikelnummer

WIE71.354.1635.1

Herstellernummer

71.354.1635.1

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

43 mm

Höhe:

60 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

UV-beständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Custodia mobile BAS GOT GI 16 M32 A1