WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.205.1053.0 FEMALE INSERTPOW BUS 4/6 DA D AG - 72.205.1053.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 35 A
Bemessungsspannung - 690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
10 ST
EAN
4015573226753
Artikelnummer
WIE72.205.1053.0
Herstellernummer
72.205.1053.0
Hersteller
WIE
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
35 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Umgebungstemperatur:
-40...120 °C
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...6 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Mit Schutzleiter:
ja
Breite:
33 mm
Höhe:
34.5 mm


