Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.205.1253.0 FEMALE INSERTPOW BUS 6/6 GC CA AG - 72.205.1253.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.205.1253.0 FEMALE INSERTPOW BUS 6/6 GC CA AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573226760

Artikelnummer

WIE72.205.1253.0

Herstellernummer

72.205.1253.0

Hersteller

WIE

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

6

Bemessungsstrom In:

40 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Umgebungstemperatur:

-40...120 °C

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...10 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

HB

Mit Schutzleiter:

ja

Breite:

34 mm

Höhe:

37.3 mm

Tiefe:

83.6 mm

FEMALE INSERTPOW BUS 6 6 GC CA AG Wieland , Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari