WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.218.0453.0 MALE INSERTPOW STS 4 16 64 AG - 72.218.0453.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 82 A
Bemessungsspannung - 690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
10 ST
EAN
4015573226821
Artikelnummer
WIE72.218.0453.0
Herstellernummer
72.218.0453.0
Hersteller
WIE
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
82 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Umgebungstemperatur:
-40...120 °C
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...16 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Mit Schutzleiter:
ja
Breite:
34 mm
Höhe:
38.8 mm


