Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.310.1053.9 PLUG INSERT EX STS 10 2,5 09IA - 72.310.1053.9

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.310.1053.9 PLUG INSERT EX STS 10 2,5 09IA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 10

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573227262

Artikelnummer

WIE72.310.1053.9

Herstellernummer

72.310.1053.9

Hersteller

WIE

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

10

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Mit Schutzleiter:

ja

Inserto spina EX STS 10 2,5 09IA