Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE73.310.0453.0 MALE INSERTMIN STS 4 2,5 25 AG - 73.310.0453.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE73.310.0453.0 MALE INSERTMIN STS 4 2,5 25 AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573594128

Artikelnummer

WIE73.310.0453.0

Herstellernummer

73.310.0453.0

Hersteller

WIE

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Umgebungstemperatur:

-40...120 °C

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Breite:

21 mm

Höhe:

40 mm

Inserto spina MIN STS 4 2,5 25 AG