Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE73.310.1053.0 MALE INSERTHD STS 10 2,5 25 AG - 73.310.1053.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE73.310.1053.0 MALE INSERTHD STS 10 2,5 25 AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 10

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573759237

Artikelnummer

WIE73.310.1053.0

Herstellernummer

73.310.1053.0

Hersteller

WIE

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

10

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Umgebungstemperatur:

-40...120 °C

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...1.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Breite:

23 mm

Höhe:

29 mm

Inserto spina HD STS 10 2,5 25 AG