WIELAND ELECTRIC SRL - WIE73.354.1035.0 HOODBAS GOT GC 10HM32 50 A0 - 73.354.1035.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Art der Verriegelung - Querbügel
Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
4015573627284
Artikelnummer
WIE73.354.1035.0
Herstellernummer
73.354.1035.0
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Art der Verriegelung:
Querbügel
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Mit Kabelverschraubung:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54


