Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE73.354.1035.1 HOODBAS GOT GC 10HM32 50 A1 - 73.354.1035.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE73.354.1035.1 HOODBAS GOT GC 10HM32 50 A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Art der Verriegelung - Querbügel

  • Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573627291

Artikelnummer

WIE73.354.1035.1

Herstellernummer

73.354.1035.1

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Art der Verriegelung:

Querbügel

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

UV-beständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Custodia mobile BAS GOT GC 10HM32 50 A1