Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.320.0729.0 BOTTOMMIN GUT GA 7 25 Z - 76.320.0729.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.320.0729.0 BOTTOMMIN GUT GA 7 25 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

  • Breite - 36.5 mm

  • Höhe - 23 mm

  • Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573563247

Artikelnummer

WIE76.320.0729.0

Herstellernummer

76.320.0729.0

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

36.5 mm

Höhe:

23 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

nein

UV-beständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP54

Custodia fissa MIN GUT GA 7 25 Z