Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.352.0729.1 HOOD/TOPMIN GOT GB 7 P11 25 Z1 - 76.352.0729.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.352.0729.1 HOOD/TOPMIN GOT GB 7 P11 25 Z1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet

  • Korrosionsbeständig - ja

  • UV-beständig - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573563292

Artikelnummer

WIE76.352.0729.1

Herstellernummer

76.352.0729.1

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Korrosionsbeständig:

ja

UV-beständig:

ja

HOOD TOPMIN GOT GB 7 P11 25 Z1 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari