WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.352.0736.1 HOOD MIN GOT GB7 M20 25 Z1 - 76.352.0736.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Art der Verriegelung - Längsbügel
Breite - 33.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4015573651142
Artikelnummer
WIE76.352.0736.1
Herstellernummer
76.352.0736.1
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
33.5 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
26.8 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
sonstige


