WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.352.0760.1 HOODMIN GOT GB 7 M20 25 P1 - 76.352.0760.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Art der Verriegelung - Längsbügel
Breite - 33.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4015573651135
Artikelnummer
WIE76.352.0760.1
Herstellernummer
76.352.0760.1
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
33.5 mm
Höhe:
50 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
nein
UV-beständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
sonstige


