WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.354.1035.0 HOODBAS GOT GI 10HM32 50 A0 - 76.354.1035.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Art der Verriegelung - Längsbügel
Breite - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
4015573687059
Artikelnummer
WIE76.354.1035.0
Herstellernummer
76.354.1035.0
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
43 mm
Höhe:
70 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Mit Kabelverschraubung:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54


