Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.372.0760.1 HOODMIN GOT GC 7 M20 25 P1 - 76.372.0760.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.372.0760.1 HOODMIN GOT GC 7 M20 25 P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

  • Breite - 36.5 mm

  • Höhe - 53.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573651104

Artikelnummer

WIE76.372.0760.1

Herstellernummer

76.372.0760.1

Hersteller

WIE

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

36.5 mm

Höhe:

53.5 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

nein

UV-beständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Custodia mobile MIN GOT GC 7 M20 25 P1 in materiale plastico, colore bianco.