Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE78.203.0453.0 MODULAR INSERTFLE BUF 4 2,5 40 AG - 78.203.0453.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE78.203.0453.0 MODULAR INSERTFLE BUF 4 2,5 40 AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 14 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573743304

Artikelnummer

WIE78.203.0453.0

Herstellernummer

78.203.0453.0

Hersteller

WIE

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

14 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Umgebungstemperatur:

-40...120 °C

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Breite:

11.4 mm

Höhe:

40.4 mm

Inserto modulare FLE BUF 4 2,5 40 AG