Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE80.010.4522.0 RELAY MODULE FLARE MOVE24V-1W-6A - 80.010.4522.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE80.010.4522.0 RELAY MODULE FLARE MOVE24V-1W-6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Antrieb, Polung - ungepolt

  • Breite - 6.2 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573647671

Artikelnummer

WIE80.010.4522.0

Herstellernummer

80.010.4522.0

Hersteller

WIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

6.2 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

76 mm

Schutzart (IP):

IP20

Moduli a relè FLARE MOVE 24V-1W-6A