WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6110.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS P1 24-1.25 - 81.000.6110.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.25 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4049088037443
Artikelnummer
WIE81.000.6110.0
Herstellernummer
81.000.6110.0
Hersteller
WIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.25 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
90...375 V
Leistungsabgabe:
35 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
42 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Breite:
40.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
115 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein


