Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6120.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS P1 24-2.5 - 81.000.6120.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6120.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS P1 24-2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088037450

Artikelnummer

WIE81.000.6120.0

Herstellernummer

81.000.6120.0

Hersteller

WIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

90...375 V

Leistungsabgabe:

70 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

81 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Breite:

40.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

115 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Alimentatore switching WIPOS P1 24-2.5