WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6130.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS P1 24-5 - 81.000.6130.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 115...230 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4049088037467
Artikelnummer
WIE81.000.6130.0
Herstellernummer
81.000.6130.0
Hersteller
WIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
115...230 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
210...375 V
Leistungsabgabe:
142.5 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
170 VA
Breite:
63.2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
123.6 mm
Höhe:
123.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein