WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6322.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS PB1 12-2 - 81.000.6322.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A
Leistungsabgabe - 24 W
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4049088106163
Artikelnummer
WIE81.000.6322.0
Herstellernummer
81.000.6322.0
Hersteller
WIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2 A
Leistungsabgabe:
24 W
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
56.5 mm
Höhe:
91 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein


