WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6331.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS PB1 5-3 - 81.000.6331.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 5...5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A
Leistungsabgabe - 15 W
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4049088106149
Artikelnummer
WIE81.000.6331.0
Herstellernummer
81.000.6331.0
Hersteller
WIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
5...5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3 A
Leistungsabgabe:
15 W
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
56.5 mm
Höhe:
91 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein


