WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6340.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS PB1 24-4.2 - 81.000.6340.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Breite - 90 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Höhe - 91 mm
Packung
1 ST
EAN
4049088081477
Artikelnummer
WIE81.000.6340.0
Herstellernummer
81.000.6340.0
Hersteller
WIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
90 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Höhe:
91 mm
Alimentatore switching WIPOS PB1 24-4.2


