WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6520.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS PS1 24-2.5 - 81.000.6520.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 21.6...27.6 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4049088269646
Artikelnummer
WIE81.000.6520.0
Herstellernummer
81.000.6520.0
Hersteller
WIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
21.6...27.6 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
90...350 V
Kurzschlussfest:
ja
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Breite:
32 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
110 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein


