Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6570.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS PS3 24-10 - 81.000.6570.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6570.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS PS3 24-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 22.5...29.5 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 320...576 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088269691

Artikelnummer

WIE81.000.6570.0

Herstellernummer

81.000.6570.0

Hersteller

WIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

22.5...29.5 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

320...576 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

450...810 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

240 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

320...576 V

Breite:

60 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

150 mm

Höhe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Alimentatore switching WIPOS PS3 24-10