WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.020.0601.1 BASE MODULE GESIS KNX FLEX-BAS SP Z - 83.020.0601.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Aufputz
Anzahl der Eingänge - 1
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
4049088216640
Artikelnummer
WIE83.020.0601.1
Herstellernummer
83.020.0601.1
Hersteller
WIE
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Eingänge:
1
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
ja


