WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.040.0000.1 IP SWITCHWIENET UMS 6-L - 83.040.0000.1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hutschiene
Managebar - nein
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der Modulslots - 0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 6
Packung
1 ST
EAN
4049088081934
Artikelnummer
WIE83.040.0000.1
Herstellernummer
83.040.0000.1
Hersteller
WIE
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
nein
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
6
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
ja
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Breite:
45 mm
Tiefe:
80 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Höhe:
91 mm


