WIELAND ELECTRIC SRL - WIE98.370.1000.0 MOUNTING RAIL 35X27X15(EN60715)2000MM - 98.370.1000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
4015573261891
Artikelnummer
WIE98.370.1000.0
Herstellernummer
98.370.1000.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
MOUNTING RAIL 35X27X15(EN60715)2000MM Wieland , Guida DIN


