WIELAND ELECTRIC SRL - WIE99.654.0028.0 MULT.SOCK.OUTLET 99.652.0028.0 VPE5 - 99.654.0028.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 3
Überspannungsschutz - nein
Schutzart (IP) - IP20
Gehäuseform - rechteckig
Anzahl der Euro-Steckdosen - 0
Packung
5 ST
EAN
4049088033537
Artikelnummer
WIE99.654.0028.0
Herstellernummer
99.654.0028.0
Hersteller
WIE
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Überspannungsschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Halogenfrei:
ja
Mit Deckel:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Nennstrom:
16 A
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Länge der Zuleitung:
0 m
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
45°


