WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.100.0224.0 SMA 0224MAGNET SWITCH SET - R1.100.0224.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Packung
1 ST
EAN
4049088121241
Artikelnummer
WIER1.100.0224.0
Herstellernummer
R1.100.0224.0
Hersteller
WIE
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
5...48 V
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Min. Ausgangsstrom:
5 mA
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein


