Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.100.0329.0 SMA 0329MAGNET SWITCH SET - R1.100.0329.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.100.0329.0 SMA 0329MAGNET SWITCH SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088014611

Artikelnummer

WIER1.100.0329.0

Herstellernummer

R1.100.0329.0

Hersteller

WIE

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

32 mm

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

5...48 V

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gesicherter Schaltabstand AUS:

20 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Min. Ausgangsstrom:

5 mA

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Set interruttore magnete SMA 0329Sensore di sicurezza e magnete, anti-manomissione, design tondo, misure diametro x lunghezza: M30x32mm, contatto NA/contatto NA, tipo di protezione: IP67, attacco M8