Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.0500.1 SNO4003K-A AC/DC24V (B) - R1.188.0500.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.0500.1 SNO4003K-A AC/DC24V (B)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - einkanalig

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573808348

Artikelnummer

WIER1.188.0500.1

Herstellernummer

R1.188.0500.1

Hersteller

WIE

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

einkanalig

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Mit Starteingang:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Mutingfunktion:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Mit Rückführkreis:

ja

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...26.4 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

3

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Breite:

22.5 mm

Höhe:

96.5 mm

Tiefe:

114 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNO4003K-A AC/DC 24V (B)Modulo di sicurezza, azionamento a un canale nel circuito di alimentazione, reset automatico/manuale con sorveglianza del pulsante di reset, 3 linee di comando, 1 uscita di segnalazione, 24 Vca/cc 50-60 Hz, morsetti a vite estraibili