Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.1890.0 SNA4044K-A AC230V (A)

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.1890.0 SNA4044K-A AC230V (A)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4046521294050

Artikelnummer

WIER1.188.1890.0

Herstellernummer

R1.188.1890.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

196...253 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

4

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

4

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Breite:

22.5 mm

Höhe:

96.5 mm

Tiefe:

114 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

196...253 V

Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNA4044K-A AC230V (A)Modulo di sicurezza anche per ascensori EN 81-20/50 e bruciatori EN50156-1, azionamento a uno o due canali, reset automatico senza sorveglianza del pulsante di reset, rilevamento cortocircuito tra i canali, 4 linee di comando, 230 Vca 50-60Hz, morsetti a vite estraibili