Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.2130.0 SNV4074SL-A 3S AC/DC 24V

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.2130.0 SNV4074SL-A 3S AC/DC 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4046521300218

Artikelnummer

WIER1.188.2130.0

Herstellernummer

R1.188.2130.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Stoppkategorie nach IEC 60204:

1

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...26.4 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

2

Breite:

45 mm

Höhe:

96.5 mm

Tiefe:

114 mm

Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNV4074SL-A 3S DC 24VModulo di sicurezza, azionamento a uno o due canali, reset automatico/manuale con sorveglianza del pulsante di reset, 2 linee di comando istantanee, 2 linee di comando ritardate alla diseccitazione senza sblocco successivo, 2 contatti di segnalazione istantanei, 2 contatti di segnalazione ritardati alla diseccitazione, 0 - 3s, 24 Vcc, morsetti a vite estraibili