Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.507.1321.0 CABLE GLANDM20X1,5 - Z5.507.1321.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.507.1321.0 CABLE GLANDM20X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573602175

Artikelnummer

WIEZ5.507.1321.0

Herstellernummer

Z5.507.1321.0

Hersteller

WIE

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Pressacavo M20x1,5