Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.255.5227.0 INSUL.JUMPER COMBIVB 1 WK4.. - 12 - Z7.255.5227.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.255.5227.0 INSUL.JUMPER COMBIVB 1 WK4.. - 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kammbrücke

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 12

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - gelb

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573153608

Artikelnummer

WIEZ7.255.5227.0

Herstellernummer

Z7.255.5227.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Kammbrücke

Anzahl der gebrückten Klemmen:

12

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Pettine di collegamento isolato IVB 1 WK4.. - 12