Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.261.1127.0 INSUL. JUMPER BAR IVB WKF-V - Z7.261.1127.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.261.1127.0 INSUL. JUMPER BAR IVB WKF-V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Vertikalverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573657212

Artikelnummer

WIEZ7.261.1127.0

Herstellernummer

Z7.261.1127.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Vertikalverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Bemessungsstrom In:

24 A

Farbe:

schwarz

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

500 V

Spina di collegamento IVB WKF-V