WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.282.2227.0 INSUL. JUMPER BAR IVBWK 6 - 2 - Z7.282.2227.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 7.95 mm
Farbe - gelb
Montageart - schraubbar
Packung
10 ST
EAN
4015573156920
Artikelnummer
WIEZ7.282.2227.0
Herstellernummer
Z7.282.2227.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
7.95 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
INSUL. JUMPER BAR IVBWK 6 - 2 Wieland , Ponticello per morsetti componibili


