WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.282.5527.0 INSUL. JUMPER BARIVB WKFN 6 - 5 - Z7.282.5527.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 41 A
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
4015573932593
Artikelnummer
WIEZ7.282.5527.0
Herstellernummer
Z7.282.5527.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
41 A
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Ponte di collegamento isolato IVB WKFN 6 - 5


