WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.416.1656.0 COVERBAS AD DA 10 FSR - Z7.416.1656.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Mit Dichtung - nein
Farbe - grau
Art der Verriegelung - Querbügel
Schutzart (IP), montiert - IP65
Packung
10 ST
EAN
4015573349544
Artikelnummer
WIEZ7.416.1656.0
Herstellernummer
Z7.416.1656.0
Hersteller
WIE
Form:
rechteckig
Mit Dichtung:
nein
Farbe:
grau
Art der Verriegelung:
Querbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
-40...120 °C
COVERBAS AD DA 10 FSR Wieland , Tappo di protezione per connettori industriali